東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26 全方向タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48918126
品番
LDA4N-G/40W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球形
定格消費電力(W)
4.4
質量(g)
70
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
70
外径(Φ)×全長(mm)
60×112
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.075
グローブ種別
樹脂乳白
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.2
配光角度(°)
260
光色
昼白色