曜日別特売

LED電球 E26 全方向タイプ

LED電球 E26  全方向タイプ - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般電球形
グローブ種別
樹脂乳白
電球の種類
LED
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48918108LDA7N-G/60W7.3-
¥3,500
取扱い終了
代替品有
48918083LDA9N-G/80W9.2100
¥6,300
取扱い終了
代替品有
48918074LDA11L-G/80W10.6100
¥6,300
取扱い終了
代替品有
48918056LDA14L-G/100W14.3-
¥7,000
取扱い終了
代替品有
48918117LDA5L-G/40W4.9-
¥2,300
取扱い終了
48918126LDA4N-G/40W4.4-
¥2,300
取扱い終了
48918092LDA8L-G/60W7.8-
¥3,500
取扱い終了
48918065LDA11N-G/100W11.2-
¥7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48918108LDA7N-G/60W50268628LDA7N-G/60W/2LDA7N-G/60W LED電球 一般電球形 東芝ライテック 50268628LED電球 一般電球形東芝ライテック1個
¥2,698
欠品中
税込¥2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48918083LDA9N-G/80W53847746LDA9N-G/80W/2LDA9N-G/80W LED電球 一般電球形 東芝ライテック 53847746LED電球 一般電球形東芝ライテック1個
¥4,498
税込¥4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48918074LDA11L-G/80W53847755LDA11N-G/100W/2LDA11L-G/80W LED電球 一般電球形 東芝ライテック 53847755LED電球 一般電球形東芝ライテック1個
¥4,998
税込¥5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48918056LDA14L-G/100W53847728LDA12L-G/100W/2LDA14L-G/100W LED電球 一般電球形 東芝ライテック 53847728LED電球 一般電球形東芝ライテック1個
¥4,998
税込¥5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918065
2019-11-09
用途: 子供の勉強部屋
サービス業

6畳の子供部屋の天井灯に使用。天井が平らでないので円形の蛍光灯が使えないのでLED電球にした。他の40W 60Wと比較して明るいが、もっと明るい方が良かったが、問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする