東芝ライテック
LED電球 E26 全方向タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48918065
品番
LDA11N-G/100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
定格消費電力(W)
11.2
質量(g)
167
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
1520
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
70
電球形状
一般電球形
外径(Φ)×全長(mm)
60×119
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.185
グローブ種別
樹脂乳白
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.7
配光角度(°)
240
光色
昼白色
明るさ
電球100W形相当
電球の種類
LED