軽量メディカル作業靴 CSS-01N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48935644 品番 CSS-01N-BL-24.5
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。

サイズ(cm)24.5 ブルー 足幅EEE 用途看護師、介護士 トラスコ品番825-8369 形状ローカット 質量(g)400 種類作業靴 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする