ミドリ安全
ミドリ安全の 作業用スニーカー/シューズ
軽量メディカル作業靴 CSS-01N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48935662
品番
CSS-01N-BL-25.5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
サイズ(cm)
25.5
色
ブルー
足幅
EEE
用途
看護師、介護士
トラスコ品番
825-8371
形状
ローカット
質量(g)
400
種類
作業靴
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー