ミドリ安全
ミドリ安全の 作業用スニーカー/シューズ
軽量メディカル作業靴 CSS-01N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
色
グリーン
注文コード
48935696
品番
CSS-01N-GN-22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
サイズ・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
サイズ(cm)
22.5
色
グリーン
足幅
EEE
用途
看護師、介護士
トラスコ品番
825-8374
形状
ローカット
種類
作業靴
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー