CSS-01N-GN-24.5 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ミドリ安全 スニーカー マジックタイプ 48935732

軽量メディカル作業靴 CSS-01N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 グリーン 注文コード48935732 品番CSS-01N-GN-24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品はサイズ・色など42種類から選べます 他の種類を見る

超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。

サイズ(cm)24.5 グリーン 足幅EEE 用途看護師、介護士 トラスコ品番825-8378 形状ローカット 種類作業靴 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする