WISKA ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 48937429 品番 COMBI 607/5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電流(A)- 仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 607 Junction Box. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10 elastic self-sealing membranes for cable entry without mechanical devices, with integrated M25 threads, no locknuts necessary Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×110×66 材質(本体)ポリプロピレン 極数10 IP等級IP66、IP67 グレー シリーズCombi RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする