WISKA ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48937474 品番 1210/5/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
定格電流(A)57 仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 1210 Junction Box. The COMBI 1210 junction box from WISKA is a solid thermoplastic, flame retardant enclosure which offers 10% more room inside thanks to its domed cover. With ten M20 entries in the sides of the junction box and 4 in the base, as well as a knockout option, the COMBI 1210 offers ideal installation conditions. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10×M20 entries with elastic soft membrane and thread, 3 in each side and 2 in each end (option of using M25 knockouts instead) 4×M20 entries with self-sealing membrane in the base of the junction box enable assembly directly from the wall Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating A DIN Rail kit for mounting with clamps and an earthing kit to connect BW/CW cable glands when using SWA cables are available separately 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×140×81 材質(本体)ポリプロピレン 極数10 IP等級IP66、IP67 シリーズCombi RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする