低発塵耐切創インナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48941751 品番 DPM-925M
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。

サイズM 全長(cm)20.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 材質表:ポリエチレン繊維(Spectra[[(R)]]Fiber)100%、裏:ナイロン100% ホワイト 耐切創性2/B 機能耐切創、耐化学薬品、耐久性、耐紫外線、耐水 入数(双)1 用途クリーンルーム・精密機械工業。 トラスコ品番409-8927 厚さ(mm)約0.8 質量(g)19 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする