※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPM-926LL 低発塵耐切創インナー手袋ロング TRUSCO 48941776 DPM-926LL 低発塵耐切創インナー手袋ロング TRUSCO 48941776

低発塵耐切創インナー手袋ロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48941776 品番 DPM-926LL
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。

サイズLL 全長(cm)29 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 材質表:ポリエチレン繊維(Spectra[[(R)]]Fiber)100%、裏:ナイロン100% ホワイト 機能耐切創、耐化学薬品、耐久性、耐紫外線、耐水 入数(双)1 用途クリーンルーム・精密機械工業。 トラスコ品番409-8978 厚さ(mm)約0.8 質量(g)28 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15 耐切創性2/B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941785
2013-10-05
用途:
仕事

ショートタイプではカバーできない部分も保護してくれ、いい商品です。
薄さも満足で、ニトリル手袋のインナーとして使わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする