曜日別特売
SH15G ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) ミドリ安全 48942583

ツバ付フード(フェイスフィットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード48942583品番SH15G
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

5色のカラー展開で、ゾーニング・交差汚染対策ができます。接眼部のタテ・ヨコに伸びるストレッチ素材は、顔との間に隙間を作らず、ぴったり密着します。接眼部ニットには、繰り返しの洗濯でも伸びにくい素材を使用しております。肩のラインに沿った立体ケープにより、ズリ上がりにくく、体にフィットします。

用途食品工場グリーンサイズフリー仕様マスク掛け(マジック)/眼鏡スリット/接眼部ニット/頬部(トリコット)/後頭部アジャスタートラスコ品番825-8556質量(g)75種類フルフード頭囲(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする