135705 両頭ドライバービット Wera 48947963

両頭ドライバービット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48947963 品番135705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

全長(mm)45 先端サイズ(#)No.2 トラスコ品番412-0922 材質工具鋼 質量(g)10.0 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947963
2021-07-28
用途:
機器メンテナンス

精度には全く問題ありません。安いので気兼ねなくガシガシ使えます。

対象商品:
48947972
2018-05-25
用途:
作業

お値段が安いのに作りが良いです。1つ持っているのですが、使い心地がとても良く舐めたりしません。今回はリピートで、無くした時の予備として購入致しました。

対象商品:
48947963
2018-04-01
用途:
棚づくり等

ビットとはいえ、Weraのドライバーがこの価格。
ショートビットでこれまで真っすぐに入らなかった場所も真っすぐにねじ締めできるようになりました。
使い心地もとても良い。

対象商品:
48947963
2018-09-03
用途:
修理などの作業時
卸売・小売業

丈夫なので、安全に使えます。使い勝手もとても良いです。

対象商品:
48948024
2016-06-07
用途:
車整備

電動インパクトやハンデイにも使え
#3サイズはたまに必要になるのですが
これだけで済ませることができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする