グリーン チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 48949346 グリーン チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 48949346 グリーン チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 48949346

チョッピングカッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48949346 品番グリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ハンドルを引く回数で細〜粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単

材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)(容器)H90×Φ125 容量(mL)450 質量(g)200

商品説明動画

チョッピングカッター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949346
2022-09-07
用途:
料理男子デビュー!
建設業・工事業

Youtubeで男性の料理動画に影響され小道具として購入。
凄く簡単にみじん切りができます。
調子に乗って引っ張る回数を増やすとメチャ細かくなり過ぎます。
何事もほどほどが良いですね(笑)

対象商品:
48949346
2020-07-26
用途:
みじん切り

ネットのひょうばんどうりかんたんでした。耐久性はこれからです。

2019-10-18
用途:
餃子の餡作りで、キャベツと玉ねぎのみじん切り作業
備国の恵み 様 (卸売・小売業)

ハンドルを引く軽快な回転が心地よく、回数でキメの細かさを調節出来るのも魅力的です。
容器部・刃物部・回転蓋部とシンプルで洗浄し易さが使いやすさに繋がっています。
欲を言えば、CM画像と寸法は大きさが伝わりにくく、サイズが小さすぎてもうひとつ大きなサイズがジャストサイズだったと考えます。
寸法もさることながら何か対比できるモノがあれば判りやすいと考えます。

対象商品:
48949346
2020-05-19
用途:
わざわざお勧めするほどではない
サービス業

テレビを見て紹介されていたこの商品を購入しました
確かに便利ではありますが
そのあとの洗い物や手動での使い勝手を考えると
お勧めするほどではありません
実際最初だけであまり使わなくなりました

対象商品:
48949346
2018-10-08
用途:
介護食の刻み
まごころ弁当加須店 様 (飲食業)

フードプロセッサーが使えないような、少量の刻みに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする