耳栓 Camo Plug

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 48950782 品番 6608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65

過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。
アウトドアに最適。
快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/42.3/5.0
250/43.7/6.0
500/46.6/5.8
1000/40.9/4.2
2000/38.6/2.8
3150/44.7/3.2
4000/46.9/3.3
6300/49.3/4.2
8000/48.3/3.6
NRR値33 カモ コードなし トラスコ品番770-4810 遮音値(dB)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02688413
2025-02-25
用途:
ガス溶断
製造業

普通は洗わないかもしれないけど、洗っても普通に復活して使えるので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
02688413
2024-11-07
用途:
研磨作業
製造業

機械の音や研磨中の音がうるさくこの耳栓で防音しました。長時間使用しても身が痛くなりません。

対象商品:
02688413
2023-05-31
用途:
研磨作業
製造業

研磨作業中の機械の音や摩擦の音から耳を守るため使用しています。軽く潰して耳に入れると膨らんで、使い勝手良いです。
今のところポケットに入れたまま洗濯していますが良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
48950782
2021-09-07
用途:
騒音周辺での作業時
サービス業

多少の圧迫感はありますが、遮音性能は群を抜いてこれが一番と感じます。
状況に応じて4種類使い分けていますが、使い捨てタイプでは最も出番が多いです。

対象商品:
02688413
2020-08-14
用途:
飛行機の機内で使用
製造業

飛行機の機内で使用している。機内でもキャビンアテンダントに言うと持ってきてくれるのだが、機内で配られる耳栓には紐がないので寝ている間に座席の間に落ちてなくしてしまう事も多々あるので今回購入した

対象商品:
02688413
2020-07-04
用途:
睡眠時に使用
製造業

ぐっすり眠る為に使用してみたが、寝返りを打ったりしても片方がなくなったりsjひなかったので大変重宝している。

対象商品:
48950782
2017-02-22
用途:
仮眠時使用
オールマリン 様

以前購入したモルデックスのセット商品が少なくなった為次回購入の耳栓を捜していました。色が違うだけで形も使用感も同じですが、色を考えて決めたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする