三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ GY2M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48959443
品番
GY2M0250E020N-GM NX2525
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
NX2525
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
20.7
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
仕様
GYシリーズ用サーメットインサート NX2525 CMT
トラスコ品番
660-7900
商品説明動画
新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
参考になった