三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ GY2M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48959461
品番
GY2M0318F030N-GM NX2525
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
NX2525
コーナー半径(mm)
0.3
切刃長さ(mm)
20.7
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
仕様
GYシリーズ用サーメットインサート NX2525 CMT
トラスコ品番
660-7926
商品説明動画
新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
参考になった