内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:1.3mm●アクチュエータ色:白●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:7mm●幅:6.85mm●寸法:6.85 x 7mm●装着タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:260 g●機械的寿命:200000Cycles●タクトスイッチ、ライトアングル端子. スチールカバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト ウエーブはんだ付け、260 ℃、最大10秒 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
注文コード48959479
品番431256038726