内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.15mm●アクチュエータ色:クリア●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:12mm●幅:12mm●寸法:12 x 12mm●イルミネーション:あり●装着タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:220 g●動作温度範囲:-40 → +85℃●タクトスイッチ、照光式. Wurth Elektronik製の照光式タクトスイッチには、4つのLEDカラーオプションがあります。. ステンレススチール製コンタクト、銀クラッド付き 銀めっきスルーホール端子 動作温度範囲: -40 → +80 ℃
注文コード48959506
品番440GS67082622