内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.5mm●アクチュエータ色:白●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:6.2mm●幅:6.2mm●寸法:6.2 x 6.2mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:260 g●動作温度 Max:+85℃●タクトスイッチ、洗浄可能SMD. ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ポリイミドテープシール ステンレススチール製カバー
注文コード48959585
品番430471025826