Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.5mm●アクチュエータ色:白●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:6.2mm●幅:6.2mm●寸法:6.2 x 6.2mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:260 g●動作温度範囲:-40 → +85℃●タクトスイッチ、洗浄可能SMD. ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ポリイミドテープシール ステンレススチール製カバー 注文コード48959594 品番430473025826
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様73種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.5mm●アクチュエータ色:白●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:6.2mm●幅:6.2mm●寸法:6.2 x 6.2mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:260 g●動作温度範囲:-40 → +85℃●タクトスイッチ、洗浄可能SMD. ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ポリイミドテープシール ステンレススチール製カバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする