画像準備中

チップ GY2M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48959601 品番 GY2M0635J040N-GU VP10RT
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質VP10RT コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)25.65 チップブレーカ両面 穴の形状- 仕様GYシリーズ用PVDインサート VP10RT COAT トラスコ品番660-8060

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする