内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:1.6mm●アクチュエータ色:ピンク●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:6.2mm●幅:6.2mm●寸法:6.2 x 6.2mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:360 g●コンタクト材質:ステンレススチール●タクトスイッチWS-TSS、表面実装. ステンレススチール製コンタクト、銀クラッド付き ウエーブはんだ付け: 260 ℃ 10秒 最大 銀めっき黄銅端子(表面実装) 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃
注文コード48959655
品番430152050836