内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.5mm●アクチュエータ色:クリア●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:6.8mm●幅:4.5mm●寸法:4.5 x 6.8mm●イルミネーション:あり●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:160 g●定格電圧:12V dc●タクトスイッチWS-TLS. ステンレススチール製コンタクト、銀クラッド付き 銀めっき黄銅端子 内蔵LED 接触抵抗100 m
注文コード48959856
品番444BD21025816