- 内容量
- 1個
- 仕様
- タイプ:トロイダルコア●寸法:34.6 x 20.8 x 12.7mm●アプリケーション:EMI除去●材料:4 W 620●直径:12.7mm●高さ:12.7mm●内径:20.8mm●外径:34.6mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。
- 注文コード
- 48961536
- 品番
- 74270151