※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA/350HL-1600X20 フィレドンエアフィルター(塗装ブース用) 日本バイリーン 48968166 PA/350HL-1600X20 フィレドンエアフィルター(塗装ブース用) 日本バイリーン 48968166

フィレドンエアフィルター(塗装ブース用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48968166 品番 PA/350HL-1600X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。

用途塗装ブース用。 仕様難燃性 トラスコ品番418-9132 材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル 質量(kg)10.2 寸法(m)1.6×20 耐熱温度(℃)80 捕集効率(%)98 圧力損失(初期)45Pa ろ過速度(風速)0.5m/s
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする