日本バイリーン
日本バイリーンの 塗装補助用具
日本バイリーンの フィルター・濾紙
フィレドンエアフィルター(塗装ブース用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48968175
品番
PH-400-1600X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途
塗装ブース用。
仕様
難燃性
トラスコ品番
418-9141
材質
PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル
質量(kg)
12.5
寸法(m)
1.6×20
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
98
圧力損失
(初期)45Pa
ろ過速度
(風速)0.5m/s
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません