※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬その他ドリル
マイクロドリル NSMD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48992675
品番
NSMD-0.02X0.2
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.02
シャンク径d(Φmm)
4
材質
極超微粒子超硬合金
全長L(mm)
40
溝長(mm)
0.2
トラスコ品番
427-1882
刃数
2