内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:15.4V 、 最小ブレークダウン電圧:10.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:39A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:3.62mm 、 双方向TVSダイオード、600 W、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik 600 W双方向パワーTVSダイオードは、5 → 100 V dcの範囲で利用可能です。. - 低プロファイルのパッケージ - ガラス不動態化ジャンクション - 高速な応答時間
注文コード49013205
品番824521900