曜日別特売
TP-420V ポータブルトイレ アイリスオーヤマ 49015391

ポータブルトイレ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード49015391品番TP-420V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。

用途
簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×485×415質量(kg)3.5トラスコ品番417-1420材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49015391
2018-11-13
用途: 防災時及び病床用
その他業種

シンプルなデザインと機能性に満足しています。また清潔感も感じられ満足です。高さも少し高めの設計となっており使用しやすく感じています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする