曜日別特売
DMMB350IV mosh!ステンレスボトル ドウシシャ 49029426

DMMB350IV mosh!ステンレスボトル ドウシシャ 49029426
DMMB350IV mosh!ステンレスボトル ドウシシャ 49029426
DMMB350IV mosh!ステンレスボトル ドウシシャ 49029426

mosh!ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49029426品番DMMB350IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

仕事の合間にほっと一息。
デスクに楽しい彩りを!
楽しいピクニック・アウトドアのお供に!
おうちでの普段使いにも大活躍!

用途アウトドア・スポーツ時に欠かせない水分補給に!容量(mL)350アイボリー材質(内瓶)ステンレス鋼、(胴部)ステンレス鋼/アクリル樹脂塗装、(キャップ)ステンレス鋼、(せん)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン寸法(mm)約Φ68×171質量(g)200口径(Φmm)30保温効力(℃)(6時間)70以上、(12時間)54以上保冷効力(℃)(6時間)11以下、(12時間)13以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする