フィッシュグリルNEO ブルーダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付ワイドパン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49034143 品番HB-2331
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブルーダイヤモンドコート。
キズや汚れに強い!「優れた耐久性」
金属ヘラも使える強力コーティング。
アルミダイキャスト製で、底面が特厚だから、熱による変形に強い。
全面が均一に加熱されるから、お料理が美味しく仕上がります。
ワイドな幅で、大きな魚がラクラク焼ける。
底面に溝がついてるから脂が落ちる!
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、その他の材料・金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 質量(g)1593 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
注意
※金属ヘラは角が丸い滑らかなものを使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする