パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
漆器彩 汁椀 黒 さくら
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49034292
品番
K-6944
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
アウトレット
¥429
¥
339
バスケットに入れる
山中塗り。
日本製。
食器の種類
和食器
材質
素地の種類:飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂
質量(g)
103
外径×高さH(Φmm×mm)
110×65
表面処理
ウレタン塗装