The鉄 フライパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49034493 品番HB-2403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鍛冶職人のまちであり、日本一のハウスウェア生産地で有名な新潟県燕三条で作られた高品質なフライパンです。
オール熱源対応。

サイズ(cm)26 材質本体:鉄、取手:天然木 質量(g)796 底面の全長(mm)約195 表面処理シリコーン樹脂塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49034493 HB-2403 69855960 HC-1013 和匠鉄 フライパン パール金属 和匠鉄 フライパン パール金属 1枚 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49034493
2019-09-26
用途:
料理(家庭での普段使い)
その他業種

火の通りも良く持ちやすくて使いやすく、鉄分補給にもなると思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする