The鉄 いため鍋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49034554 品番HB-2406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鍛冶職人のまちであり、日本一のハウスウェア生産地で有名な新潟県燕三条で作られた高品質なフライパンです。
オール熱源対応。

サイズ(cm)28 材質本体:鉄、取手:天然木 質量(g)991 表面処理シリコーン樹脂塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49034554 HB-2406 61152726 HB-2976 鉄工房 いため鍋 パール金属 鉄工房 いため鍋 パール金属 1枚 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49034554
2018-06-08
用途:
料理で

色々なブルーダイヤモンドコーティング鍋を利用してたのですがコーティング剥がれでダメでした、プロに聞いたら鉄鍋が一番良いと聞き入手、耐久性が期待です。

対象商品:
49034554
2018-06-10
用途:
炊事

鍋に具材を入れて炒め、鍋振りで重さに耐えれず縁がグニャグニヤ!!ハンドル取り付け強度を考えて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする