スーパーブルーマーブル IH対応フライパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49034755 品番HB-2542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高密度特殊スーパーブルーマーブル。
長持ち!内面特厚コーティング。
注ぎやすい両口付。
オール熱源対応。

サイズ(cm)28 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂 質量(g)807 深さ(mm)本体:53 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂) 保証期間1年 底面の厚さ(mm)2.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49034755 HB-2542 69978084 HC-215 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 1枚 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49034737
2021-03-13
用途:
調理

縁がやや丸みがあります。ガラスの蓋がピタッとおさまりません。専用の蓋があるのかな?縁に汁用のくちばしはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする