HB-2450 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属 49034816 HB-2450 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属 49034816 HB-2450 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属 49034816

驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49034816 品番 HB-2450
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。
傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!
軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!

サイズ(cm)30 質量(g)662 金属ヘラ使用可能 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 全長(mm)500 寸法(幅W×高さH)(mm)310×105 深さ(mm)約56 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
普段使い
サービス業

普段使いでしたが、朝油を引かずに目玉焼きをつくっていたのがよくなかったのでしょうか、コーティングの剥げなどは見当たらないのですが、焦げ付くようになりました。使用期間8か月ですが、買い換えます。我が家では、軽すぎで、ちょっと持ち手にさわったり、ぶつかったりすると、五徳から滑り落ちそうになって怖い思いをしました。

1人が参考にしています
2025-11-04
用途:
調理
奈良能 様 (サービス業)

軽くて、扱いやすい。
焦げ付きの心配不要。
表面が堅牢で、金属へらが使用できる。
撥水仕様で、手入れの手間いらず。

1人が参考にしています
2025-10-14
用途:
家事
サービス業

軽量で表面コートもある程度持ってくれるので(早くて2か月最高6か月ほど)
リピート購入を続けている。

1人が参考にしています
対象商品:
49034816
2024-08-13
用途:
日常生活
ガレージカーボーイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2度目の購入になります。軽いし焦げ付きにくいし耐久性も抜群です。こちらのメーカーさんの製品にしてから他のサイズも全部揃えて使用しています。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
煮物。焼のの
三幸美商株式会社 様 (サービス業)

焼き物油 無で焼肉 魚が料理が出来て大変便利に使用しています

対象商品:
23231023
2024-03-18
用途:
料理を作るとき
広川町社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

品名のごとく、本当に驚きの軽さでとても料理がしやすいです。
後は長持ちしてくれる事に期待しいぇ使用します

対象商品:
23231023
2023-08-01
用途:
調理時
ゆるりと。 様 (飲食業)

本体と取っ手を繋ぐリベットがなく、ゴムベラなどを傷つけることがない。洗浄時にも汚れが残らない。

2人が参考にしています
対象商品:
23231048
2023-09-15
用途:
料理時
ロハス長野 様 (建設業・工事業)

非常に軽いため、フライパンを振ってもストレスなく使えるので、ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする