パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート極深フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49034843
品番
HB-2449
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブルーダイヤモンドコート。
金属ヘラも使える強力コーティング。
キズに強い、汚れに強い、焦げ付きにくい。
ガス火専用。
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
質量(g)
481
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
注意
※金属ヘラは角が丸い滑らかなものを使用してください。