パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
ロッソ・ブラック シリコーン加工窓付スタンドパンカバー
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49034992
品番
HB-2637
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24〜28用
材質
本体:アルミニウム合金、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、ハンドル:フェノール樹脂 、ガラスの厚さ:約4mm
質量(g)
470
表面処理
シリコーン樹脂塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)