パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
オイルマスター シリコーン加工段付パンカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49035035
品番
HB-596
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22〜28用
材質
本体:鉄、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン
質量(g)
277
表面処理
シリコーン樹脂塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)、200(ナイロン)