パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
まあるい野菜も安心ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49036803
品番
C-5734
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
挟んで動かすから、とっても安心。
新発想のピーラーです。
材質
本体:ABS樹脂、軸・すべり止め刃:ポリアセタール、切り刃・スプリング:ステンレススチール
色
オレンジ
質量(g)
48
耐熱温度(℃)
ABS樹脂:80、ポリアセタール:100
耐冷温度(℃)
ABS樹脂:-30、ポリアセタール:-20