パール金属
まあるい野菜も安心ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
49036828
品番
C-5736
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
挟んで動かすから、とっても安心。
新発想のピーラーです。
色
ベージュ
材質
本体:ABS樹脂、軸・すべり止め刃:ポリアセタール、切り刃・スプリング:ステンレススチール
質量(g)
48
耐熱温度(℃)
ABS樹脂:80、ポリアセタール:100
耐冷温度(℃)
ABS樹脂:-30、ポリアセタール:-20