内容量1セット(20個)
仕様二次定格電圧:48V●定格電力:150W●出力数:1●取付タイプ:スルーホール●インダクタンス:600μH●二次電流:2A●長さ:36mm●幅:36mm●奥行き:26mm●寸法:36 x 36 x 26mm●絶縁電圧:250V●重さ:57g●WE-LLCR共振コンバータ. 高効率電源用トランス 3種類のトランスサイズで、サイズごとに値の異なる3つのタイプを用意 リッツ線で低渦電流損失を実現 共振インダクタを追加しなくても使用できるように漏洩インダクタンスを規定 テスト電圧: 4 kV (AC) 用途: 電源(PCやノートブックの電源、LED照明電源を含む)、高効率共振コンバータなど
注文コード49038177
品番760895451