パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
リトルリッチ ミニスプーン・ミニフォークセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49039156
品番
D-316
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい。
材質
ポリプロピレン(クロムめっき)
全長(mm)
スプーン:100、フォーク:100
種別
ミニスプーン・フォーク
質量(g)
スプーン:1、フォーク1
全長×幅W(mm)
スプーン:100×20、フォーク:100×15
食器の種類
洋食器