パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
スイーツコンビニ倶楽部 シリコーンパンケーキリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
49040023
品番
D-1078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
26cmフライパンで3個同時に焼けます!
材質
シリコーンゴム
サイズ
小
質量(g)
48
品名・タイプ
ケーキパン
耐熱温度(℃)
230
デザイン
フラワー