押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49041036 品番 HH-10.5
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。

ドリル径(Φmm)10.5 溝長(mm)30 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)10 用途被削材:押出し成形セメント板。 トラスコ品番412-3484 適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 質量(g)45 アズワン品番64-9653-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49041054
2023-10-17
用途:
アスロックへのアンカー工事
北海工房 様 (建設業・工事業)

今もアスロック使用の建物は多く、看板工事に従事している者としては サイン工事 は大変でして、軽い物であればボンド系の接着とシーリングなどで施工しますが、かなりの高所で そこそこのの重量があるとアンカー工事が必要となります。その際、ケミカルにしてもトンボアンカーにしても 穴 を開ける為には欠かせない物です。
欲を言えば もっと耐久性 を求めたいですね。研磨も出来るのでしょうけど、、、

対象商品:
49041036
2015-06-16
用途:
押し出し成型セメント板の穴あけ
株式会社関東企画 様

すばらしいの一言のつきます。

対象商品:
49041045
2017-03-16
用途:
押出しセメント板の穴あけ
アイカテック建材株式会社 様 (製造業)

非常スムーズに穴あけが可能だった。裏面のバリも当て板なしで必要十分に抑えられており、期待通りの性能だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする