曜日別特売
HH-11.0 押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク) ハウスビーエム 49041045

HH-11.0 押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク) ハウスビーエム 49041045
HH-11.0 押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク) ハウスビーエム 49041045

押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ドリル径(Φmm)11
全長(mm)90
内容量1本注文コード49041045品番HH-11.0
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。

用途
被削材:押出し成形セメント板。
ドリル径(Φmm)11溝長(mm)30全長(mm)90シャンク径(Φmm)10トラスコ品番412-3492適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ質量(g)54アズワン品番64-9653-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49041054
2023-10-17
用途: アスロックへのアンカー工事
北海工房建設業・工事業

今もアスロック使用の建物は多く、看板工事に従事している者としては サイン工事 は大変でして、軽い物であればボンド系の接着とシーリングなどで施工しますが、かなりの高所で そこそこのの重量があるとアンカー工事が必要となります。その際、ケミカルにしてもトンボアンカーにしても 穴 を開ける為には欠かせない物です。
欲を言えば もっと耐久性 を求めたいですね。研磨も出来るのでしょうけど、、、

対象商品 : 49041036
2015-06-16
用途: 押し出し成型セメント板の穴あけ
株式会社関東企画

すばらしいの一言のつきます。

対象商品 : 49041045
2017-03-16
用途: 押出しセメント板の穴あけ
アイカテック建材株式会社製造業

非常スムーズに穴あけが可能だった。裏面のバリも当て板なしで必要十分に抑えられており、期待通りの性能だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする