ウレタンホースジョイント

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49046602 品番 UJ85-FG1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ウレタンホース用のジョイントです。

相手側ホースサイズ8.5×12.5mm ねじサイズG1/4 管接続口径G1/4 トラスコ品番395-4561 形状ホースジョイント 質量(g)60 ねじの種類G
注意
※UJ65-65は両側ウレタンホース取付継手です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49046584
2024-10-25
用途:
エアーコンプレッサー用

ウレタンホースを押さえる袋ナット内部のテーパー部のエッジがシャープなので、ウレタンホースの一層部分が全周にわたって切れてしまう。そういう仕様なのかどうかはわからないですが、ホースの耐久性を考えて使用するのをやめました。この種の継手の中には、内部のエッジを丸くしている袋ナットもあり、切れることはないので、内部も分かる写真を載せていただけると助かるなと思いました。ホースを取り付けてしまうと分からないことですが、一度外してみると分かると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49046575
2024-01-06
用途:
エアホースの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、エア漏れする度にホースを切り捨てていたのですが、
エアホースを短くせずに修理できるようになって助かっています。
エア漏れをコマメに修理することで、
コンプレッサーの電気使用量を節約できます。

1人が参考にしています
対象商品:
49046575
2024-01-31
用途:
空圧配管チューブの漏れ修理
その他業種

コンプレッサーからの配管チューブのエヤー漏れが気になっていたのですが、スパナだけで補修が簡単に出来てとても満足していいます。

対象商品:
49046575
2018-09-27
用途:
自転車の空気入れ
サイクルショップ冬眠 様

ウレタンホースの手元にすぐ亀裂が入るので、部分交換に最適な品です。

対象商品:
49046575
2018-03-25
用途:
農作業
やすい農園 様 (農・林・水産業)

長いホースの破損部分の継ぐ作業が簡単に出来て満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
49046593
2018-03-07
用途:
エアーの配管

ホースを簡単に接続でき、漏れもなく、大変に便利である。

対象商品:
49046575
2019-12-17
用途:
コンパクト

全体がコンパクトに出来ていて、作業の際に邪魔になり難い。

対象商品:
49046575
2017-06-08
用途:
補修
その他業種

ウレタンホースの穴あきの際に使用するために購入。経費の削減になれば良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする