標識(両面)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49056393 品番 19-F2
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。

表示内容工事用車両出入口 NO2ゲート 取付け方法ビス止め 材質スチール 用途工事用車両の出入口表示に。 仕様両面印刷 トラスコ品番421-4692 質量(kg)1 取付穴6ヵ所 縦(mm)450 横(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする