つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 通路表示標識
標識(両面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49056402
品番
19-F3
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
表示内容
工事用車両出入口 NO3ゲート
取付け方法
ビス止め
材質
スチール
用途
工事用車両の出入口表示に。
仕様
両面印刷
トラスコ品番
421-4706
質量(kg)
1
取付穴
6ヵ所
縦(mm)
450
横(mm)
600